PROCHI(プロチ)
CNCドリルスリーブ(ロング)
どのメーカーにも対応でき、高精度・高剛性のドリルスリーブ。高精度CNC旋盤用ツーリングです。大半のメーカーに対応できる、高精度なドリルスリーブです。
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法l(mm)
ツバ下l(mm)
全長L(mm)
長さL1(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41941525
PRH-DSMT340L
40
9
49
37
90
-
-
102
¥
8,800
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌日出荷
返品不可
41566578
PRH-DSMT140L
40
6コッタ―穴
49
37
-
102
(つば下)90
-
¥
8,800
取扱い終了
返品不可
41566587
PRH-DSMT240L
40
7
49
37
-
102
(つば下)90
-
¥
8,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください