PROCHI(プロチ)
ミーリングチャック
クランプ力が強く工具の着脱が簡単で高剛性なボディ。チャッキング部のクランプが強く、精度を保つ。
ボディ部は高剛性。
工具の着脱が早くて簡単。
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
コレット
ヘッド径(Φmm)
専用スパナ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41566955
PRH-BT40-MCST32-105
3
105
ST32
D1:75
MCST32
¥
65,100
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
41941568
PRH-BT40-MCST32-150
3.5
150
ST32
75
MCST32
¥
74,700
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
41941577
PRH-BT50-MCST32-150
7
150
ST32
75
MCST32
¥
91,500
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
41941586
PRH-BT50-MCST42-150
8.5
150
ST42
87
MCST42
¥
99,200
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください