曜日別特売

プルスタッドボルト

プルスタッドボルト - PROCHI(プロチ)プルスタッドボルト - PROCHI(プロチ)プルスタッドボルト - PROCHI(プロチ)プルスタッドボルト - PROCHI(プロチ)プルスタッドボルト - PROCHI(プロチ)プルスタッドボルト - PROCHI(プロチ)プルスタッドボルト - PROCHI(プロチ)プルスタッドボルト - PROCHI(プロチ)

BTタイプのプルスタッドボルトです。

内容量1個
全12種類を絞り込む
テーパー
12種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法d3(mm)
寸法d4(mm)
寸法d5(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法l3(mm)
寸法a(°)
寸法M
テーパー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41566964PRH-BT30X4516.54311712.5--2318-45M12BT30
2,150
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
41566973PRH-BT40X902360151017--3528-90M16BT40
2,150
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
41566998PRH-BT50X603890231725--4535-60M24BT50
3,700
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
41567007PRH-BT50X903890231725--4535-90M24BT50
3,700
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
41567016PRH-MA-BT402244.118.812.45177-19.114--M16BT40
1,800
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
41567025PRH-MA-BT503765.228.9520.8325101625.217.581.8-M24BT50
2,400
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
41567034PRH-MI-BT402350151017--2518-90M16BT40
1,800
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
41941595PRH-BT30X6016.54311712.5--2318-60M12BT30
2,150
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
41941604PRH-BT40X452360151017--3528-45M16BT40
2,150
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
41941613PRH-BT40X602360151017--3528-60M16BT40
2,150
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
41566989PRH-BT50X453890231725--4535-45M24BT50
3,700
取扱い終了
返品不可
41567043PRH-MI-BT503671241825--3123-90M24BT50
2,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする