(JFC-)DF超硬ホルソー

(JFC-)DF超硬ホルソー - PROCHI(プロチ)(JFC-)DF超硬ホルソー - PROCHI(プロチ)(JFC-)DF超硬ホルソー - PROCHI(プロチ)(JFC-)DF超硬ホルソー - PROCHI(プロチ)(JFC-)DF超硬ホルソー - PROCHI(プロチ)(JFC-)DF超硬ホルソー - PROCHI(プロチ)(JFC-)DF超硬ホルソー - PROCHI(プロチ)(JFC-)DF超硬ホルソー - PROCHI(プロチ)

板厚25mmまでのステンレス・鉄・木工・プラスチックに最適。板厚25mmまでのステンレス・鉄・木工・プラスチックに最適です。

有効長(mm)25センタードリル径(Φmm)6内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41567199PRC-DF21-10113
6,600
5,598
6,158(税込)
当日出荷
41567208PRC-DF22-10113
6,600
5,998
6,598(税込)
当日出荷
41567244PRC-DF646413-
18,600
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
41567305PRC-DF787813-
24,200
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
41567463PRC-DF12512513-
53,200
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41567488PRC-DF16016013-
80,500
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41567217PRC-DF474710-
11,580
取扱い終了
返品不可
41567226PRC-DF545410-
13,940
取扱い終了
返品不可
41567235PRC-DF58-13113
15,740
取扱い終了
返品不可
41567253PRC-DF676713-
19,120
取扱い終了
返品不可
41567269PRC-DF717113-
20,800
取扱い終了
返品不可
41567278PRC-DF727213-
20,800
取扱い終了
返品不可
41567287PRC-DF737313-
20,800
取扱い終了
返品不可
41567296PRC-DF747413-
20,800
取扱い終了
返品不可
41567314PRC-DF797913-
21,920
取扱い終了
返品不可
41567323PRC-DF848413-
24,180
取扱い終了
返品不可
41567339PRC-DF868613-
26,420
取扱い終了
返品不可
41567348PRC-DF878713-
26,420
取扱い終了
返品不可
41567357PRC-DF888813-
26,420
取扱い終了
返品不可
41567366PRC-DF898913-
26,420
取扱い終了
返品不可
41567375PRC-DF989813-
29,800
取扱い終了
返品不可
41567384PRC-DF999913-
29,800
取扱い終了
返品不可
41567393PRC-DF10110113-
33,740
取扱い終了
返品不可
41567409PRC-DF10310313-
33,740
取扱い終了
返品不可
41567418PRC-DF10610613-
33,740
取扱い終了
返品不可
41567427PRC-DF10710713-
33,740
取扱い終了
返品不可
41567436PRC-DF10810813-
33,740
取扱い終了
返品不可
41567445PRC-DF11511513-
40,500
取扱い終了
返品不可
41567454PRC-DF120-13113
40,500
取扱い終了
返品不可
41567479PRC-DF14514513-
64,120
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする