PROCHI(プロチ)
デジタルノギス
デジタルで目盛りがわかりやすい!デジタルで目盛りがわかりやすい。
内径・外径・深さ・段差・精度差の5つの測定ができます。
測定範囲(mm)
0~150
全長(mm)
235
電源
LR44もしくはSR441.5Vボタン電池1個(別売)
最小表示量(mm)
(繰返し精度)±0.01
器差(mm)
±0.03
最大応答速度(m/sec)
1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41568136
PRC-220-150
¥
7,250
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください