曜日別特売

マグネット付きヘッド付替え式ライト(作業灯/スリムライト)

マグネット付きヘッド付替え式ライト(作業灯/スリムライト) - PROCHI(プロチ)マグネット付きヘッド付替え式ライト(作業灯/スリムライト) - PROCHI(プロチ)マグネット付きヘッド付替え式ライト(作業灯/スリムライト) - PROCHI(プロチ)マグネット付きヘッド付替え式ライト(作業灯/スリムライト) - PROCHI(プロチ)

先端をスリムライトと作業灯に付替え可能!先端をスリムライトと作業灯に付替え可能。
明るさ最大350ルーメン。
5段階切替(100%-50%-25%-ストロボ-SOS)。
底部にマグネット付き。

防塵防水性能IP54全長(mm)306.5(スリムライト付)、151.5(作業灯付)質量(g)256(電池含まず)電源単4電池×3本使用(別売)寸法(Φmm)(ライト)34連続使用時間(時間)2底径(Φmm)30.4明るさ(Lm)最大350照射距離(m)約150内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41568215F7519
3,800
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする