PROCHI(プロチ)
リードバイス
厚さ(mm)
(土台)15
質量(kg)
37.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
552×212×229
口幅(mm)
200
口開き(mm)
200
口深(mm)
102
取付穴径(mm)
13(M12)
取付穴間(mm)
245
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41568249
PRS-LV200
¥
33,000
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください