曜日別特売

アングルバイス U型

アングルバイス U型 - TRUSCOアングルバイス U型 - TRUSCO

0~90°まで任意の角度で固定できます。
大きな加工物も角度が変えられるので、簡単に挟めます。

トラスコ品番
679-7137
材質
本体:鋳鉄、シャフト・ハンドル・口金:鋼材
幅(mm)
170
全長(mm)
167
高さ(mm)
104.5
タイプ
アングルバイス
深さ(mm)
口:35
取付寸法(mm)
138
口幅(mm)
75
口開き(mm)
75
締圧力(kN)
10
内容量
1台
注意
※強く締めすぎたり、強い衝撃を与えたりすると、破損する場合がございますのでご注意ください。
※重量物のため、輸送中に外箱が傷つくことがございます。製品本体に異常がない場合は、そのままお使いいただけます。
※鋳造品の抜き勾配などにより、寸法に3mm程度の公差が発生する可能性があります。
※chemSHERPAおよびSDSのご提供は行っておりません。
※オプション品欄に記載の口金・ねじ以外の部品はお取り扱いしておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82590911UA-75B
¥26,600
¥22,980
¥25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする