曜日別特売

万能バイス

万能バイス - PROCHI(プロチ)
(1件のレビュー)
質量(kg)
15
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
418.5×204×225.5
パイプ径(Φmm)
(挟める)15-64
アンビル(mm)
80×65
口幅(mm)
125
口開き(mm)
125
口深(mm)
67
取付穴径(mm)
13(M12)
取付穴間(mm)
A:123、B:174、C:15
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41568258PRS-MV125
¥21,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41568258
2020-09-11
用途: 切削時の保持

色々な角度でいろいろな形状の材料を保持できる優れものです。体をねじって切削していたところを上に向けて保持すれば作業効率も上がります。 欲を言えば、回転部分が、ロックねじを緩めたとき、滑らかに回転すれば言うことなしなのですが、現在のままでも十分使い勝手がいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする