PROCHI(プロチ)
結束バンド セット
(1件のレビュー)
仕様
規制対応:REACH、ROHS、PAHS
適合
耐油性、耐グリス性、難燃性、耐候性(フェノール類の耐性はなし)
材質
66ナイロン
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40~85(結束後)
規格
TUV APPROVAL:EN62275:2015
難燃性
UL94-V2
最高耐熱温度(℃)
110(短時間のみ)
UL規格
File E258590 UL62275
内容量
1セット(100本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41568346
CT3.6X150B
3.6×150
¥
300
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
41568355
CT4.8X200B
4.8×200
¥
400
¥
348
¥
383
(税込)
当日出荷
41568364
CT4.8X250B
4.8×250
¥
500
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
41568337
CT2.5X100B
2.5×100
¥
200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください