SIGNET(シグネット)
ツイストエキストラクター
先端のツイスト効果でなめてしまったネジでも回すことが可能。
シャンクは四角軸で、モンキーレンチやスパナ、タップで使用可能。
セット内容
3mm/4mm/5mm/6mm/8mm、ビニールパック
全長(mm)
(各サイズ)3mm:55、4mm:60、5mm:65、6mm:70、8mm:80
質量(g)
3mm:18、4mm:20、5mm:23、6mm:26、8mm:63、総質量:163(パック)
適合ボルト径
3・4・5・6・8mm
内容量
1セット(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41569326
46771
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください