曜日別特売

エアホースリール

エアホースリール - SIGNET(シグネット)エアホースリール - SIGNET(シグネット)エアホースリール - SIGNET(シグネット)エアホースリール - SIGNET(シグネット)エアホースリール - SIGNET(シグネット)エアホースリール - SIGNET(シグネット)エアホースリール - SIGNET(シグネット)エアホースリール - SIGNET(シグネット)
(4件のレビュー)

取り付けブラケットは位置決めプレート付きで設置がしやすい。
ホースロック機能付きで不意な巻き戻しを防止。
ホースはポリウレタンで柔らかくよれにくい。
簡単に自動巻上げができるので作業性UP。

仕様入力ホース1m材質(ホース)PUメッシュ幅(mm)305(ブラケット除く)質量(kg)3.5(ホース含む)、2.58(ホース含まず)高さ(mm)288(ブラケット除く)穴径(Φmm)(取付ブラケットベース)20×7奥行(mm)156(ブラケット除く)最高圧力使用(MPa)2内容量1個
注意
※カップリング(PT1/4)は別売です。推奨カップリング:SIGNET Y22-SF(出力側)、Y22-PF(入力側)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ホース長さ(m)
ホース内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4156937865455108
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
4156938765456146.5
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41569378
2022-12-31
用途: 整備

コンプレッサーまでのホースがすごく短い。リールのバネがかなり強いので手で補助しないと近くにお客さんのクルマがあったら傷つけてしまいます。それ以外は文句無し。買って良かった。

対象商品 : 41569378
2022-09-01
用途: 鈑金塗装時

ホースをキレイに巻いてくれるので良かったのですが、ホース自体が硬く跳ねたりするので塗装作業時に当たったりほこりが舞う可能性がある為全く使えません

3が参考にしています
対象商品 : 41569387
2022-02-18
用途: 機械のメンテナンス時
卸売・小売業

ホースガイドが左右に動きながら巻き取るのでホースの片寄りが無く使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 41569378
2022-03-03
用途: 機械のメンテナンス
株式会社石井建材製造業

以前から購入を考えて、今回購入し、使用しています。問題無く使用できます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディエアリールの特長と操作方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/174/
2023-03-09

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする