SIGNET(シグネット)
万能ハサミ
サビにくく硬くて強いステンレス製。
ギザ刃で滑りにくく、小さな対象物も逃さない。
連続作業に便利なスプリング付き。
用途
ケーブル、金網、アルミニウム製品、革物の切断に。
全長(mm)
185
刃長(mm)
50
質量(g)
146
切断能力
(アルミ線)3mm
2
切断能力(mm)
(ケーブル2芯)2×2.0、(ケーブル3芯)3×2.0、(銅板・錫板・トタン板・ブリキ板)0.5、(プラスチック板)4、(アルミ板)1、(皮革・ゴム板)15、[ノッチ切断能力](アルミ線・銅線)3.5
刃の厚さ(mm)
4
切断能力(mm)鉄鋼
0.8
皮むき能力(mm)
ノッチ(AWGケーブル):19-23
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41569405
90986
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください