フローラ
HB-101 スプレーパック 500ccボトル付
適合作物
野菜
配合成分
【一般分析】粗蛋白質:0.1%、粗脂肪:0.4%、粗灰分:微量、糖質:0%、粗繊維:0%【無機質の分析】ナトリウム:41mg/L、カルシウム:33mg/L、鉄:1.8mg/L、マグネシウム:3.3mg/L、ケイ素:7.4mg/L、窒素:97mg/L、カドミウム:不検出、ヒ素:不検出【水素イオン濃度】HB-101 原液・・・pH3.5~pH4(酸性)、HB-101 1,000倍液・・・pH6.5前後(弱酸性)
内容量
1セット(6cc×4本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41569536
-
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください