適合場所洗面所・手洗い使用地区一般仕様給水管:フレキホース、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無長さ(mm)スパウト:120形状止水ハンドル:レバー色止水ハンドル:メタル種類シングルレバー取り付け形状一体型最高温度(℃)給湯:85取付穴一穴形態げ吐水、ソフト取付穴径(Φmm)35±2使用環境温度(℃)1~40取付け方法台付き操作方法ハンドルを上下操作使用水水道水または飲用可能な井戸水吐水口長さ(mm)120給水圧力(MPa)最低必要:0.05(流動時)、最高:0.75(静止時)商品タイプ台付内容量1台