ソフトセルメッシュfit

ソフトセルメッシュfit - ハクゾウメディカルソフトセルメッシュfit - ハクゾウメディカルソフトセルメッシュfit - ハクゾウメディカルソフトセルメッシュfit - ハクゾウメディカルソフトセルメッシュfit - ハクゾウメディカルソフトセルメッシュfit - ハクゾウメディカル

メッシュ生地の手術後用腹帯です。背部はムレにくいメッシュ生地を採用しています。
ベルト部分が2つ割れで、ドレーンチューブ等を外部に出しやすい構造になっています。
フィットカットが上へズレるのを防止します。脱着は面ファスナーで簡単に素早くできます。
ソフトな伸びで、装着感が優れています。ガーゼ交換等の時間が短縮できます。

用途開腹手術後の保護・保温・固定、ストマ等の固定、その他腹部の保護、腰痛ベルトとして材質メイン素材:綿100%、伸縮素材:コットン天竺(スパンデックス入り)、中綿:ポリエステル100%内容量1袋(1枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41708714173013468~88
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
41708739173013578~98
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
44062586173013350~75
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
44062595173013688~120
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

固定帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする