3極双投トグルスイッチ(大電流用)

3極双投トグルスイッチ(大電流用) - エスコ

大電流用小形トグルスイッチ。非照光式。ケース成形材料は難燃剤UL94V-0の特殊樹脂。耐アーク性、絶縁性、自己消化性に優れています。

スイッチ特性ON-ON極数3極双投端子形状ねじ端子形状操作部:基本レバー使用温度範囲(℃)-10~+70接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)取付け方法ねじ取付けタイプ取付可能厚(mm)パネル:5.5Max.絶縁抵抗(GΩ)DC500V 1以上機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性25000回以上レバー倒れ角度(°)28アズワン品番64-2283-22電流容量【詳細表示用1】30A 125V AC、【詳細表示用2】30A 250V AC、【詳細表示用3】30A 30V DCパネルカット寸法(mm)12.5Dia.耐電圧(kV)AC 2.0 1分間以上内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41709317EA940DH-262
オープン
6,220
6,842(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする