曜日別特売

アナログサーキットテスター

アナログサーキットテスター - カイセ

自動車整備に適したDC15Vレンジ・専用目盛りを装備。
1.5V電池チェック機能を装備。
収納、持ち運びに便利なキャリングケースが付属。
導通チェック機能(ブザー付き)
簡易ミラー付きスケール板。
DC12Aレンジで大電流の測定が可能。
スペアヒューズ・スペア電池付き。
テストリードのピン先は錆に強い金メッキ仕様。

付属品100-64テストリード、1020キャリングケース、1.5V R6P(単3)電池2本(内蔵およびスペア)、F15スペアヒューズ(0.75A/250V)1本(内蔵)、取扱説明書寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)136×90×30交流電圧(V)レンジ:30、120、300、1200、内部抵抗:10kΩ直流電圧(V)レンジ:0.3、3、15、30、120、300、1200、内部抵抗:20kΩ直流電流(A)レンジ:60μ、3m、30m、600m、12交流電圧(レンジ)30V、120V、300V、1200V、(内部抵抗)10kΩ/V直流電圧(レンジ)0.3V、3V、15V、30V、120V、300V、1200V、(内部抵抗)20kΩ/V直流電流(レンジ)60μA、3mA、30mA、600mA、12A電池チェック0.9V~1.6V:負荷電流50mA(1.5V時)導通テスト約30Ω以下でブザー
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
抵抗(Ω)
質量(g)
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41709615KF-331台レンジ:5k、500k、5M(×1、100、1k)2151.5V R6P(単3)電池1本
9,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
12701485KF-33(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セットレンジ:5k、500k、5M(×1、100、1k)2151.5V R6P(単3)電池1本
オープン
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50801986KF-33(英語版一般校正証明書付)1セットレンジ:5k、500k、5M(×1、100、1k)2151.5V R6P(単3)電池1本
オープン
35,980
39,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする