ホシモト
ステンレスL型防水ハンドル SAB-900R
ステンレス製で耐食性に優れています。
安心の防水機構(Oリング・防水パッキン使用)。
左右兼用設計。
用途
屋外キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
材質
ステンレス(SUS304)
キー番号
H200
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
鍵付
内容量
1個
注意
※本製品の止め金取付用ねじは緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布を推奨します。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41709624
SAB-901R-1
540
¥
8,800
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
7日以内出荷
41709633
SAB-902R-1
280
¥
8,300
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
41709649
SAB-903R-1
230
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください