ホシモト
L型防水ハンドル AB-900R
ポピュラーな形状の丸型のベース座をセットしました。
安心の防水機構(Oリング・防水パッキン使用)。
左右兼用設計。
用途
屋外キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
材質
亜鉛合金(ZDC)
表面処理
クロムメッキ
キー番号
H200
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
鍵無
内容量
1個
注意
※本製品の止め金取付用ねじは緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布を推奨します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41709667
AB-902R-2
245
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
41709676
AB-903R-2
205
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください