曜日別特売

防水平面スイングハンドル ABS-460

防水平面スイングハンドル ABS-460 - ホシモト防水平面スイングハンドル ABS-460 - ホシモト防水平面スイングハンドル ABS-460 - ホシモト

本体裏面のリブ・パッキンなど、防水仕様となっております。
左右兼用設計(左右の変更は止め金と調整座金を裏返してください)。

用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)表面処理シルバー塗装キー番号H200RoHS指令(10物質対応)対応鍵付内容量1個
注意
※本製品の止め金取付用ねじは緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布を推奨します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41709685ABS-460-1374
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
41709694ABS-462-1297
2,000
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
41709703ABS-463-1222
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする