曜日別特売

クリーンルーム用ボンベスタンド SUSシリーズ SUSシリーズ

クリーンルーム用ボンベスタンド SUSシリーズ SUSシリーズ - アズワンクリーンルーム用ボンベスタンド SUSシリーズ SUSシリーズ - アズワンクリーンルーム用ボンベスタンド SUSシリーズ SUSシリーズ - アズワン
仕様ボンベ固定用クサリ(上・下)×各1ヶ所、アンカーボルト固定用穴(Φ10mm)×5ヶ所付き材質SUS304内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
架数
適合径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41709746SUS1500-2-S1500L×2本用(ボンベ)約140
186,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41709755SUS1500-3-S1500L×3本用(ボンベ)約140
226,000
223,740
246,114(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41709764SUS7000-2-S7000L×2本用(ボンベ)約232
320,000
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41709773SUS7000-3-S7000L×3本用(ボンベ)約232
358,000
354,420
389,862(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする