矢崎化工
抗菌長靴ラック 3列
トレーは取り外して洗う事ができます。用途に合わせて色の使い分けができます。
材質
本体/抗菌防カビイレクター(鋼鉄パイプ+抗菌防カビAAS樹脂)、トレー/PP(ポリプロピレン)、キャスター/ウレタン樹脂(ストッパー付き)
トレー寸法(mm)
265×340×60
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
寸法(mm)
質量(kg)
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41709877
-
3列4段、12人用
848×392×1427
約16
ピンク
2-7340-21
¥
57,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41709886
-
3列4段、12人用
848×392×1427
約16
ブルー
2-7340-22
¥
57,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41709895
-
3列4段、12人用
848×392×1427
約16
イエロー
2-7340-23
¥
57,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41709904
-
3列5段、15人用
848×392×1607
約19
ピンク
2-7340-24
¥
68,400
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41709913
-
3列5段、15人用
848×392×1607
約19
ブルー
2-7340-25
¥
68,400
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41709929
-
3列5段、15人用
848×392×1607
約19
イエロー
2-7340-26
¥
68,400
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000