矢崎化工
抗菌長靴ラック 4列
トレーは取り外して洗う事ができます。用途に合わせて色の使い分けができます。
材質
本体/抗菌防カビイレクター(鋼鉄パイプ+抗菌防カビAAS樹脂)、トレー/PP(ポリプロピレン)、キャスター/ウレタン樹脂(ストッパー付き)
トレー寸法(mm)
265×340×60
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
寸法(mm)
質量(kg)
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41709938
-
4列4段、16人用
1113×392×1427
約19
ピンク
2-7340-27
¥
65,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41709947
-
4列4段、16人用
1113×392×1427
約19
イエロー
2-7340-29
¥
65,000
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41709956
-
4列5段、20人用
1113×392×1607
約23
ピンク
2-7340-30
¥
77,700
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000