曜日別特売

Rフェイスアウト傾斜ハンガー

Rフェイスアウト傾斜ハンガー - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

スリット穴掛け式棚等設置システム用基礎支柱に直接装着するタイプの、ハンガー陳列用フェイスパーツ(傾斜6連掛けタイプ)
Rタイプブラケット
自動ロック式抜け止め標準装備
抜け止めRPK使用不可
フェイスアウトガード(FOC)呼び名13装着可能

適合振れ止め:SL材質スチール(パイプ規格12.7Φ×1.6t、爪部鋼板厚3.0ボサイズ5Φ×12)/先端フタ:ABS樹脂クロームパイプ径(Φmm)13傾斜角度(°)25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41710069R-FBK-13-6
1,700
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする