曜日別特売

LDL40X2反射笠付型連続調光タイプ

LDL40X2反射笠付型連続調光タイプ - Panasonic(パナソニック)
適合【ガード】FK41534、【ライトコントロール】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、ライトコントロール・信号線式NQ21505 (別売)、ライトコントロール・信号線式NQ21502 (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)材質亜鉛鋼板質量(kg)2.7消費電力(W)44定格電圧(V)AC100~242光源LDL40×2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×87色温度(K)5000安定器定格出力型(約25~100%連続調光型)エネルギー消費効率(Lm/W)105.6光束(Lm)4650LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)適合ランプ2500 Lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K、2500 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K、2500 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K、2500 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K、2500 Lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K、2500 Lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K、2500 Lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/19/21P-K、2600 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/14/26、2600 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/14/24、2600 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/14/23、3800 Lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/29/35-K、3800 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/29/38-K、3800 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/29/37-K、3800 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/29/35-K、3800 Lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/29/33-K、3800 Lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/35P-K、3800 Lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/29/34P-K、昼白色(5000K)高演色形:LDL40S・N/29/31-9、白色(4000K)高演色形:LDL40S・W/29/29-9、電球色(3000K)高演色形:LDL40S・L/29/25-9、昼白色(5000K)高演色形飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/29-9P、半導体工場用(黄色):LDL40T・Y/17/21-S演色指数(Ra)84内容量1セット
注意
※器具の価格・光束・固有エネルギー消費効率・消費電力は器具品番とあわせて記載している直管LEDランプ昼白色(5000K)使用時で200Vの場合です。
※適合調光器をご使用ください。
※直管LEDランプ取り付け時は、挿入方向を確認してください。ランプの非給電側を▽マーク付ソケットに取り付けてください。
※パナソニック製LEDランプを使用してください。パナソニック製LEDランプの特性に合わせた器具設計をしていますので、他社製LEDランプを使用すると、本来の性能が得られない場合があります。
※直管LEDランプはガラス製です。取り扱いにご注意ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※調光する場合は吊具による吊下げ使用はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41710096NNF42230LT9/LDL40SN1925K x2
54,000
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする