適合【ガード】FK41534材質亜鉛鋼板質量(kg)2.7色白消費電力(W)36定格電圧(V)AC100~242光源LDL40×2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×87器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力型(出力固定型)エネルギー消費効率(Lm/W)134.1LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)明るさ(Lm)2600適合ランプ適合ランプ:直管LEDランプ用、2500 Lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K、2500 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K、2500 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K、2500 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K、2500 Lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K、2500 Lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K、2500 Lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/19/21P-K、2600 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/14/26、2600 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/14/24、2600 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/14/23、3800 Lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/29/35-K、3800 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/29/38-K、3800 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/29/37-K、3800 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/29/35-K、3800 Lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/29/33-K、3800 Lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/35P-K、3800 Lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/29/34P-K、昼白色(5000K)高演色形:LDL40S・N/29/31-9、白色(4000K)高演色形:LDL40S・W/29/29-9、電球色(3000K)高演色形:LDL40S・L/29/25-9、昼白色(5000K)高演色形飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/29-9P、半導体工場用(黄色):LDL40T・Y/17/21-S演色指数(Ra)80調光の可否×内容量1セット