サン電子
4K・8K衛星放送対応 テレビ端子(ハイパスフィルタ内蔵)(10~3224MHz)
電圧定在波比
【双方向】(10~55MHz)2.0、(70~90MHz)2.0、(90~770MHz)2.0、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.5、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5
【片方向】(10~55MHz)-、(70~90MHz)2.0、(90~770MHz)2.0、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.5、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5
挿入損失(dB)
【双方向】(10~55MHz)1.0、(70~90MHz)1.0、(90~770MHz)1.0、(770~1489MHz)1.5、(1489~2150MHz)2.0、(2150~2681MHz)2.8、(2681~3224MHz)3.5
【片方向】(10~55MHz)40以上、(70~90MHz)3.0、(90~770MHz)2.0、(770~1489MHz)2.3、(1489~2150MHz)2.8、(2150~2681MHz)3.5、(2681~3224MHz)4.0
付属品
5CF形コネクタ(1個)
適合
4K・8K対応、CS・BS(3224MHz)、CATV、UHF、FM・VHF
色
ホワイト
質量(g)
50
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
27×44×36
使用箇所
テレビ端子1端子型、全端子電流カット
端子数
1(テレビ出力)
インピーダンス(Ω)
75(F形)
端子間結合損失(dB)
-
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41710279
CSF-K7-HPA
¥
42,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください