日機
取付金具 抱え込み式
防水型LED照明NLLシリーズ(別売)の取付金具として使用することができ、お客様の任意の位置に、発光部の角度を調整する事が出来ます。
材質
スチール/ゴム
質量(g)
500
タイプ
抱え込み式
寸法(Φmm)
抱え込み径:Φ70
取付ピッチ(mm)
2-Φ7xP20
アズワン品番
65-0555-57
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41710324
NC-564
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください