曜日別特売

ガーデンシンクカーサⅡ

ガーデンシンクカーサⅡ - UNISON(ユニソン)

シャープな佇まいで、ガーデンに高級感を。
木目タイプのガーデンシンク。
吐水パイプが360°回転するため、設置場所を選びません。
ゴム栓付きなので、水を溜めてお使いいただけます。
ポット外部の4隅は継ぎ目が見えますが、内部より溶接を行っているため、水漏れ等の心配はありません。

質量(kg)5.4材質[本体]硬質発泡ウレタン[ポット]ステンレス寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×1109(1409)×329付属品上部蛇口(泡沫アダプター付)、ホース用蛇口、連結金具、ストッパー金具、ゴム栓タイプ2口 左右仕様内容量1個
取扱説明書:(0.9MB)
注意
※水道工事、取り付け工事は指定水道工事店に依頼して下さい。
※立水栓は寒冷仕様ではありません。蛇口や配管内の水の凍結が考えられる場合は、破損のおそれがありますので、水抜き栓の設置など地域・気候に応じた凍結防止策を行って下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41710349603711110ライトブラウン
108,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41710358603711210ダークブラウン
108,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41710367603711310ブラック
108,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41710376603711410ホワイト
108,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする