UNISON(ユニソン)
水栓柱 カーサスタンドⅡ
シンプルさと高級感の共演。
木目タイプの立水栓。吐水パイプが360°回転するため、設置場所を選びません。
質量(kg)
4.2
材質
硬質発泡ウレタン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×1084(1409)×50
付属品
上部蛇口(泡沫アダプター付)、ホース用蛇口
タイプ
2口 左右仕様
内容量
1個
取扱説明書:
(0.9MB)
注意
※水道工事、取り付け工事は指定水道工事店に依頼して下さい。
※立水栓は寒冷仕様ではありません。蛇口や配管内の水の凍結が考えられる場合は、破損のおそれがありますので、水抜き栓の設置など地域・気候に応じた凍結防止策を行って下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41710394
603611110
ライトブラウン
¥
58,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41710403
603611210
ダークブラウン
¥
58,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41710419
603611310
ブラック
¥
58,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41710428
603611410
ホワイト
¥
58,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません