曜日別特売

水栓柱 フィーノスタンドⅡ

水栓柱 フィーノスタンドⅡ - UNISON(ユニソン)

エレガントな装いの、スタイリッシュ立水栓。
お庭にエレガントな装いを添えるウォータースタンド。吐水パイプが360°回転し、左右どちらの仕様にもできます。

材質アルミ:(アルマイト仕上げ)内容量1個
注意
※水道工事、取り付け工事は指定水道工事店に依頼して下さい。
※立水栓は寒冷仕様ではありません。蛇口や配管内の水の凍結が考えられる場合は、破損のおそれがありますので、水抜き栓の設置など地域・気候に応じた凍結防止策を行って下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取扱説明書
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
付属品
タイプ
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41710437602931110(1.5MB)43×1143(1443)×43上部蛇口(泡沫アダプター付)、ホース用蛇口泡沫アダプター付)、ホース用蛇口2口 左右仕様シャンパンゴールド3.9
58,000
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41710446602931210(1.5MB)43×1143(1443)×43上部蛇口(泡沫アダプター付)、ホース用蛇口泡沫アダプター付)、ホース用蛇口2口 左右仕様ブラウン3.9
58,000
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41710455602932110(1.2MB)43×398(698)×43ホース用蛇口ミニシャンパンゴールド2
26,400
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41710464602932210(1.2MB)43×398(698)×43ホース用蛇口ミニブラウン2
26,400
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする