卓上型半自動梱包機

卓上型半自動梱包機 - ストラパック

引締め方式選択機能により、あらゆる梱包物に適した引締めで対応します。
引締め力の強弱に関わらず、バンド引戻し速度が変わらないので梱包作業の効率が上がります。
シンプルでメンテナンスがしやすい構造です。
オフィス内でも使えるコンパクトな寸法で静音設計により動作音が気になりません。

用途卓上型半自動梱包機容量(kW)【電源最大】0.47内径(Φmm)【バンド】70電源(V)単相100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)706(ボディ:420)×300×262(テーブル:227)引締力(N)【トルクモード】15~320、【ストロークモード】0~150mm機械本体質量(kg)約25内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
※改良のため、仕様・外観は予告なく変更となる場合があります
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
適合バンド幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41569554IQ-400DT半自動9
オープン
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方1¥15,000/税込¥16,500
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自動梱包器の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/711/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

梱包機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする