曜日別特売

PFAチューブ

PFAチューブ - PILLAR(旧:日本ピラー工業)

耐熱性
広い範囲の温度(-196℃~260℃)で連続使用できます。
耐薬品性
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して侵されません。
耐候性
吸湿、吸水もなく、戸外の天候にも影響されません。
非粘着性
他の物が付着しにくく、一時的に付着しても容易に とれる。
電気的特性
絶縁抵抗、絶縁破壊性、誘電特性に優れています。
有害物質の溶出がない
金属イオン等の不純物の溶出がありません。

用途薬液、溶剤の移送(半導体関連機器) 各種液体の移送(化学工業、医薬の製造) 粘着性流体の移送(食品製造) 絶縁、高誘電特性の必要機器(電気機器)材質(本体)PFA機能耐熱性、広い範囲の温度(-196℃~260℃)で連続使用できます。耐薬品性、ほとんどの化学薬品、溶剤に対して侵されません。耐候性吸湿、吸水もなく、戸外の天候にも影響されません。非粘着性、他の物が付着しにくく、一時的に付着しても容易に とれる。電気的特性、絶縁抵抗、絶縁破壊性、誘電特性に優れています。有害物質の溶出がない金属イオン等の不純物の溶出がありません。特性耐熱使用流体薬品最高使用温度(℃)260最高使用圧力(MPa)0.7形状PFAチューブ適合規格食品・添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示 第370号)第3のDの2合成樹脂製の器具又は容 器包装による材料試験及び溶出試験
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
最高使用温度(℃)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
416086393X2X3M1本2332600.7
859
945(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
416086484X3X3M1本3432600.7
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
416086576X4X3M1本4632600.7
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
416086668X6X3M1本6832600.7
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4160867510X8X3M1本81032600.7
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4160868412X10X3M1本101232600.7
オープン
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4160869319X15.8X3M1本15.81932600.7
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4160870925X22X3M1本222532600.7
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
416087183.18X2.18X3M1本2.183.1832600.7
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
416087276.35X3.95X3M1本3.956.3532600.7
オープン
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
416087366.35X4.35X3M1本4.356.3532600.7
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
416087459.53X6.33X3M1本6.339.5332600.7
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
416087549.53X7.53X3M1本7.539.5332600.7
オープン
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4160876312.7X9.5X3M1本9.512.732600.7
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4160877925.4X22.2X3M1本22.225.432600.7
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
416087883X2X20M1巻23202600.7
オープン
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
416087974X3X20M1巻34202600.7
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
416088066X4X20M1巻46202600.7
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
416088158X6X20M1巻68202600.7
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4160882410X8X20M1巻810202600.7
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4160883312X10X20M1巻1012202600.7
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4160884919X15.8X20M1巻15.819202600.7
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4160885825X22X20M1巻2225202600.7
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
416088673.18X2.18X20M1巻2.183.18202600.7
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
416088766.35X3.95X20M1巻3.956.35202600.7
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
416088856.35X4.35X20M1巻4.356.35202600.7
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
416088949.53X6.33X20M1巻6.339.53202600.7
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
416089039.53X7.53X20M1巻7.539.53202600.7
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4160891912.7X9.5X20M1巻9.512.7202600.7
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4160892825.4X22.2X20M1巻22.225.4202600.7
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする