曜日別特売

亜鉛引亀甲

亜鉛引亀甲 - 吉田隆亜鉛引亀甲 - 吉田隆亜鉛引亀甲 - 吉田隆亜鉛引亀甲 - 吉田隆
内容量1巻(30m)
全6種類を絞り込む
網目(mm)
線径(Φmm)
番手
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
網目(mm)
線径(Φmm)
番手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41569807#20×10mm91030000100.7#20
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41569816#20×16mm91030000160.7#20
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41569825#20×26mm91030000260.7#20
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41569834#23×10mm91030000100.5#23
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44053696#18×26mm910--1#18
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44053705#18×40mm910-40×401#18
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉄/鋼縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする