国産軍手エクサーゴールド純綿極厚軍手6双組

国産軍手エクサーゴールド純綿極厚軍手6双組 - 高田商事国産軍手エクサーゴールド純綿極厚軍手6双組 - 高田商事国産軍手エクサーゴールド純綿極厚軍手6双組 - 高田商事
(2件のレビュー)

安心・安全・高品質な日本製の軍手です!
綿100%・12本編み・1kgの国産純綿厚地軍手でボリューム感抜群。

用途重作業・切除・溶接作業向け材質綿100%キナリ入数(双)6全長(cm)約23糸本数(本)12中指長(cm)約8生産国日本内容量1袋(6双)
注意
※体質によって、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※回転体を伴う作業には巻き込まれる恐れがありますのでご使用しないでください。
※刃物や尖ったものなどで傷をつけないようにご注意ください。
※電気に対しての絶縁性はありませんので電気作業にはご使用しないでください。
※油や水がつくとすべりやすくなりますので作業にはご注意ください。
※洗濯は手洗いし、陰干しして下さい。
※濃色のものは色落ちする場合がありますので他のものと分けてお洗いください。
※漂白剤の使用はお避けください。
※火のそばでの作業や60℃以上のものに触れる作業にはご使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ゲージ数
質量(g/ダース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41569904No.553071000
オープン
789
868(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41569904
2024-06-27
用途: 機械メンテナンス

当方、手の平のサイズが約18cmですがフィット感がイマイチでした。着用してみると全体的にダボつく感じで使用しづらいです。極厚とありますがホームセンターで売っている物と大して変わらないと思います。

対象商品 : 41569904
2024-06-26
用途: 機械のメンテナンス時

当方、手の平のサイズは約18cmですが着用した感じが
ダボついて着け心地が悪いです。ホームセンターで売っている1番高い物と似たり寄ったりだと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする