安心・安全・高品質な日本製の軍手です!
カウスタイプの綿100%・12本編み・1kgの国産純綿厚地軍手で手首が長く保護も出来、油作業などの汚れにも最適です。
カウスタイプは工場での旋盤・穴あけ等の作業時に軍手のはめ口にゴムが無いので、脱ぎやすく巻き込まれにくく安心です。



お世話になっています。 倉庫や駐車場での鉄骨部分のさび落とし、さび止め塗装作業時に使用しています。大変フィットしていて、作業がし易いです。
TIG溶接に使用。程よい厚さで指先の感覚が良い、普通の純綿軍手やケブラー軍手より厚手で熱くなりにくい、手首までカバーしてくれるので日焼け(アーク光焼け)を防げる。
以前はケブラー軍手を使っていましたがこっちのほうが良いです。全然安いし。
余計なお世話かもしれませんが...商品説明に「旋盤・穴あけ等の作業時に・・・」とありますが、回転部に巻き込まれる危険があるので手袋したら絶対ダメですよ。