高田商事
国産軍手ワールドスター純綿軍手12双組
安心・安全・高品質な日本製の軍手です!
綿100%・5本編みの国産純綿軍手です。
用途
運送・倉庫流通業・土木・建築・鉄工・農業・林業などあらゆる作業に
材質
綿100%
色
キナリ
入数(双)
12
全長(cm)
約23
糸本数(本)
5
中指長(cm)
約8
生産国
日本
内容量
1ダース(12双)
注意
※体質によって、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※回転体を伴う作業には巻き込まれる恐れがありますのでご使用しないでください。
※刃物や尖ったものなどで傷をつけないようにご注意ください。
※電気に対しての絶縁性はありませんので電気作業にはご使用しないでください。
※油や水がつくとすべりやすくなりますので作業にはご注意ください。
※洗濯は手洗いし、陰干しして下さい。
※濃色のものは色落ちする場合がありますので他のものと分けてお洗いください。
※漂白剤の使用はお避けください。
※火のそばでの作業や60℃以上のものに触れる作業にはご使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ゲージ数
質量(g/ダース)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41569938
G3000
7
750
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください