曜日別特売

国産軍手ワールドスター純綿カウス軍手12双組

国産軍手ワールドスター純綿カウス軍手12双組 - 高田商事国産軍手ワールドスター純綿カウス軍手12双組 - 高田商事国産軍手ワールドスター純綿カウス軍手12双組 - 高田商事
(1件のレビュー)

安心・安全・高品質な日本製の軍手です!
カウスタイプの綿100%・5本編みの国産純綿軍手で手首が長く保護も出来、油作業などの汚れにも最適です。
カウスタイプは工場での旋盤・穴あけ等の作業時に軍手のはめ口にゴムが無いので、脱ぎやすく巻き込まれにくく安心です。

用途運送・倉庫流通業・土木・建築・鉄工・農業・林業などあらゆる作業に材質綿100%キナリ入数(双)12全長(cm)約27糸本数(本)5中指長(cm)約8生産国日本内容量1ダース(12双)
注意
※体質によって、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※回転体を伴う作業には巻き込まれる恐れがありますのでご使用しないでください。
※刃物や尖ったものなどで傷をつけないようにご注意ください。
※電気に対しての絶縁性はありませんので電気作業にはご使用しないでください。
※油や水がつくとすべりやすくなりますので作業にはご注意ください。
※洗濯は手洗いし、陰干しして下さい。
※濃色のものは色落ちする場合がありますので他のものと分けてお洗いください。
※漂白剤の使用はお避けください。
※火のそばでの作業や60℃以上のものに触れる作業にはご使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ゲージ数
質量(g/ダース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41569947G31007780
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-20
用途: 野良作業
その他業種

何度もリピート購入しています。丈夫で使いやすい!これに限ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする