ミニバーナーJET

ミニバーナーJET - ペンギンライターミニバーナーJET - ペンギンライターミニバーナーJET - ペンギンライターミニバーナーJET - ペンギンライター
(14件のレビュー)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)94×63×40火炎温度(℃)最大1300ガス容量(g)2.8質量(g)85連続使用可能時間1分の連続使用で約30回
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17345518シルバー1個
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
17345527ブラック1個
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
39876577シルバー1箱(6個)
12,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39876586ブラック1箱(6個)
12,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17345518
2024-01-24
用途: 樹脂カット後のバリ焼き

同型のモノを3回目のリピート。1回目はガスは出るも何度カチカチやっても着火しなくなり、2回目はガスは出るもカチッと言わなくなり着火しなくなった。毎回6~7年もつので安心のリピートです。

1が参考にしています
対象商品 : 17345518
2024-04-28
用途: プラスチック軟化用
株式会社シューピッド

2回使用して何故かバーナーが着火しなくなりました。しかも本体からガス漏れの様な臭いがしたため使用を止めました。返品も値段や伝票記載等手間なので自己修理解体したら、ガスを送るゴムホースに穴が空いてました。

1が参考にしています
対象商品 : 17345518
2022-11-02
用途: 葉巻着火
農・林・水産業

バーナーなので「ターボライターに最適」等、記載あるガスボンベでの充填が必須です。
コンパクトですがガス容量は大きいのでとても便利です
また、カバン等で安全装置が外れても前に蓋が付いているので安全性も高いです。

1が参考にしています
対象商品 : 17345518
2020-01-19
用途: 各種火付け

ガス量が安定せずついてもすぐ消えたり点かなかったりが多発。耐久性に難あり

6が参考にしています
対象商品 : 17345527
2019-03-09
用途: 墓参りの線香に火を付ける時用。
金融・保険業

丘にあるので、風が吹いて火を付けるのが大変楽になりました。7

対象商品 : 17345518
2018-06-21
用途: 私用
製造業

まだ使いこなす所まではいかないが、使い勝手は良さそう。デザインも安定していて良い。

1が参考にしています
対象商品 : 17345527
2018-09-19
用途: 蚊取り線香の火付け

二個購入で一つが壊れましたが、発売元に電話で交換していただきました。
商品としては、満足出来ます。

対象商品 : 17345518
2018-08-25
用途: 線香に着火

一度使用しただけでガス漏れ、ガスを補充しても着火しなくなり、別のライターを近づけると火口では無く点火レバー付近で炎が上がります。
非常に残念な商品です。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アウトドア・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする