ジェイウィン(J win)
ジャバラコーン 高輝度マイクロプリズム
収納スペースをとらないジャバラ式のセーフティコーンです。高輝度マイクロプリズムタイプで、雨に濡れても高輝度反射を保ちます。
色
蛍光オレンジ
材質
撥水性特殊ポリエステル
質量(g)
2000
種類
伸縮式
伸縮範囲(cm)
約5.5~71
デザイン
ライン入り
材質(反射板)
マイクロプリズム(白)/ポリウレタン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41570044
JAC-PW70
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください