ジェイウィン(J win)
LEDジャバラコーン
高さセンサー、明暗センサーのダブルセンサーで夜間使用時に自動点灯します。発光パターンは3種類です。積み重ね保管状態で電源のON/OFF、電池の交換ができます。
色
蛍光オレンジ
材質
撥水性特殊ポリエステル
質量(g)
2200
種類
伸縮式、LED付
電源
単2乾電池×2本(別売)
伸縮範囲(cm)
約8~70
デザイン
ライン入り
発光時間(時間)
【連続点灯】約45、【ダブルフラッシュ】約110、【高速点滅】約50
材質(反射板)
ガラスビーズ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41570053
JAC-H70L
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください