太陽紙工
EZ(イージー)パレット1100x1100 段ボール二方差
パレット桁部が折り畳み式になっておりスペースを約6割節約できます。
全面耐荷重2t以上可能です。
紙製品なので環境負荷低減に貢献します。
用途
一般品の保管輸送に・ワンウェイの輸送に
間口W×奥行D×高さH(mm)
【完成時】1100×1100×110、【折りたたみ時】1190×1100×25
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※紙製品なので湿気には注意してください。
※荷物が桁にかからない場合は十分に耐圧がでませんので注意してください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41570087
-
板紙
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません