太陽紙工
EZ(イージー)パレット700x800 紙管原紙 二方差
パレット桁部の折り畳み機能により、必要時に立体化でき、不要時やパレット一括搬送時には平面化(厚み約25mmに縮小)。
耐荷重3t可能です。
天板が厚紙のため商品が部分荷重にも強い。
用途
金属製品など重量物のパレット輸送など
間口W×奥行D×高さH(mm)
【完成時】800×700×100、【折りたたみ時】790×800×25
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※紙製品なので湿気には注意してください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41570096
-
ボール紙
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません