グリーンクロス
スチールパイル
強度・耐久性・施工性に優れた打ち込み杭。
太陽光発電所や仮設工事現場等、様々な場所で使用る多用途資材です。
用途
野立て看板や単管組み立ての土台等
材質
本体:Q345B/スチール(ドブメッキ仕上げ)、両端:45#鋼
寸法(Φ)
48.6
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※砂利混じりや、硬い地盤に打ちこむと曲がる可能性があります。
※工事現場仕様の為細かいキズなどはご了承の上ご購入ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41571243
S1200
3.2
1.24
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41571259
L1500
4
1.54
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。