DAYTONA(デイトナ)
車種別マルチバーホルダー
ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、USB、スイッチ等)の取り付けに便利なマルチバーホルダーに車種専用品が登場!!車種専用設計だから安心装着。
適合
YZF-R25('19)
有効長(mm)
(バー)155
表面処理
スチール製黒塗装仕上げ
パイプ径(Φmm)
22.2
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41571313
98715
(キャップボルトカラーM8)レッド
¥
4,800
取扱い終了
返品不可
41571329
98716
(キャップボルトカラーM8)ブルー
¥
4,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください