ソディック
40形蛍光灯代替LED灯
柔らかな色映りで極上の癒やしの空間を。艶色演出 LED照明誕生。
標準品と同じ色合いなのに肌色をより一層キレイに美しく引き立てます。
フルーツを自然で鮮やかに演出。室内空間を柔らかい光でつつみ込みます。
用途
おすすめ設置場所:受付・会議室・商談スペース・化粧室・美容院・ケアハウス・化粧品売場などに
種別
40W形
本体質量(g)
340
色温度(K)
5000
寿命
40000h
電球の種類
LED
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
全光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41573797
DSL-1200 キラメキービ
26
2100
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41573806
SL-1200 キラメキービ
21
1700
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
もっと見る