曜日別特売

屋内HDドームNWカメラ

屋内HDドームNWカメラ - Panasonic(パナソニック)

HD(1280×720)/60fps、H.265コーデック、スマートコーディング技術を搭載
ダイナミックレンジ134dB、さらに性能を向上させたスーパーダイナミック機能搭載。
内蔵マイクと音検知機能で、カメラ設置場所付近の物音を検知。

有効画素数約130万画素内容量1箱
注意
※レンズ交換不可。※取付金具 別売。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用場所
高さ(mm)
質量(g)
電源
最大径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41575093WV-S3110J-51約255PoE104
75,00064,900
24,980
アウトレット
27,478(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
41575057WV-S2110RJ屋内101約510PoE(IEEE802.3af準拠)Φ129.5
102,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
41575188WV-SFN110屋内47約260PoE(IEEE802.3af準拠)104
70,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41575057WV-S2110RJ43344956WV-S2130RJUXWV-S2110RJ 屋内2MPドーム AIカメラ i-PRO 43344956屋内2MPドーム AIカメラi-PRO1台
62,980
税込69,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする