Panasonic(パナソニック)
センターモジュール
質量(kg)
約1.9(壁取付金具含まず)
消費電力(W)
17
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
375×275×50
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)
液晶サイズ
7型
解像度
液晶画面:WVGA800×480
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41576204
WX-CC411A
オープン
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください