曜日別特売

ヘッドセット形マイク(送信専用)

ヘッドセット形マイク(送信専用) - Panasonic(パナソニック)
質量(g)約90電源(V)DC1.5~5.0 ワイヤレスマイクロホン(別売品)より供給寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×255×130消費電流(A)500μ以下ケーブル長(mm)約1050内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41576299WX-M210
オープン
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする